FC/SUS ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E
- 材質
- FC
- 形式
- ポンプレリーフ用
- 接続
- JIS 10KFF
- 使用流体
- 液体
- バルブ種類
- 逃し弁
- 内容量
- 1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
商品豆知識
安全弁 の新着商品
カテゴリ

























