ベン
FC/SUS ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
設定圧力範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
設定圧力範囲(MPa)
0.7~1.0
注文コード
03361247
品番
SL24E-G365A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
呼び径
65A
設定圧力範囲(MPa)
0.7~1.0
材質
FC
形式
ポンプレリーフ用
接続
JIS 10KFF
使用流体
液体
バルブ種類
逃し弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材