セラミックヒーター 小型
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力(50/60Hz):600W
◇電源コード長さ:約1.5m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
◇運転切替:入/切
- 用途
- トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策、冬の寒さ対策に。ミニセラミックヒーター 電気ストーブ セラミックファンヒーター 小型 小型ヒーター 電気ヒーター 足もと 暖房 脱衣所
- 質量(kg)
- 1.4
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 600
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 17.3×11.6×27.7
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.58MB)
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































