加湿器 スチーム式 3L 上部給水 アロマ対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348927
品番
KS-AA31(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器。アロマ対応。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:270W
◇電源コード長さ:約1.5m
◇水タンク容量:3L
◇加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
◇連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
◇適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)

用途
オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする