- 出力電圧
- ±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
- 精度
- 出力:±1.5%以内(定格電流)
- 定格電流(A)
- ±20(FS)
- 最大電流(A)
- ±60
- 周波数特性
- DC~200Hz
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと
- 適合端子
- ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株) 付属しません)
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+70℃ ≦85%RH、結露のないこと
- 温度係数
- 出力電圧:±0.05%/℃(typ、定格電流)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時)
- 直線性
- ±1%以内
- コネクタ
- (接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))
- 制御電源
- DC±15V/±5%(25mA typ)両電源
- リード線
- 接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)
- ノイズレベル
- 20mVp-p以下(無負荷時)
- 応答性
- 500μs以下(di/dt=Fs/2μs時)
- ヒステリシス電圧(mV)
- (FS→0)±10以内
- 耐電圧(V)
- AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
- 残留電圧(V)
- ±40mV以内(無負荷時)