サイド貼長3枠付CL付OKクラフトパック70g

サイド貼長3枠付CL付OKクラフトパック70g - 壽堂紙製品
仕様
サイド貼り
規格
長3
紙厚(g/m2)
70
枠
有
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368070003464
¥11,200
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする