曜日別特売
BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080

BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080
BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080
BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080
BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080
BCT-R38-8 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック 03774080

裸圧着端子 丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は型式など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
BCT-R38-8
注文コード
03774080
品番
BCT-R38-8
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!
丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応
耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)
確実な圧着接続式
接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意
メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応
用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!

用途
バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
型式
BCT-R38-8
ボルト
M8
適合サイズ
ネジ:M8
ケーブル
38SQ
外径(mm)
22
穴径(mm)
8.4
ケーブルサイズ(SQ)
38
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする