SUS
45°コネクタインナー型アルミボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03794818
品番
GFJ-D37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質
アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
49
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
グリーンフレームN、グリーンフレームG