おくだけキッチンマット
・撥水加工を施しています。
・簡単に取り付け、取り外しができます。
・スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
・マットの裏面が床にピタッと吸着します。
・生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
・1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
- 材質
- ・表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
- 厚さ(mm)
- 4
- サイズ
- 45×60cm
全15種類を絞り込む
色
内容量
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ




![注文コード:04107332,04107246,04107316,04107341,04107289 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107246-260908-04.jpg)
![注文コード:04107332,04107246,04107341,04107289,04107316 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107246-260908-02.jpg)
![注文コード:04107332,04107316,04107341,04107289,04107246 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107246-260908-06.jpg)
![注文コード:04107280,04107262,04107298,04107377,04107350 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107262-260908-02.jpg)
![注文コード:04107386,04107307,04107368,04107271,04107411 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107271-260908-02.jpg)
![注文コード:04107386,04107271,04107368,04107411,04107307 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107271-260908-04.jpg)
![注文コード:04107271,04107307,04107411,04107368,04107386 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107271-260908-06.jpg)
![注文コード:04107271,04107307,04107368,04107386,04107411 おくだけキッチンマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04107271-260908-08.jpg)




![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)
![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-04.jpg)
![おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124426-260804-02.jpg)












