曜日別特売

電子レンジ専用調理器具スピードクック マルチポット

電子レンジ専用調理器具スピードクック マルチポット - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック マルチポット - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック マルチポット - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック マルチポット - パール金属

レンジで万能調理。
ご飯やソープ・オーブン料理まで。
煮る・炊く・蒸す・炒める・焼く・茹でる、6つの調理。
20種類のレシピ付

材質
本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム)、取っ手・つまみ:SPS樹脂、蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)、縁部・つまみ:シリコーンゴム
質量(g)
534
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×155×140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128456HC-707
¥10,000
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする