被覆アーク溶接棒
塗装周期延長鋼(CORSPACE(R))用の低水素系全姿勢用溶接棒です。溶着金属に微量のSnを含み、鋼材相当の耐食性を得られます。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接にも適用できます。
- 用途
- 軟鋼・490MPa級CORSPACEを使用する構造物の溶接
- 色
- 棒横:青、棒端:淡緑
- 棒長(mm)
- 450
- JIS規格
- Z 3211 E4916-U
- 棒径(Φmm)
- 4
- 電流範囲(A)
- 下向:120~200、上向:90~150、立向上進:90~150
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。※ブローホールあるいはピットの発生を防止するために、アーク発生の際は、バックステップ運棒を採用してください。溶接中はアークの長さをできるだけ短く保ってください。
※開先内の水滴、さび、油脂類は、割れあるいはブローホールの原因になるので十分に除去してください。
溶接棒 の新着商品
カテゴリ








