曜日別特売

被覆アーク溶接棒

被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

低温アルミキルド鋼用1.5%Ni 低合金鋼溶接棒で、-45℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。
LPGタンクの溶接においても安定した低温靭性が得られます。

色
棒横:褐、棒端:緑
JIS規格
Z 3211 E5516-3N3APL該当
棒径(Φmm)
6
AWS規格
A5.5 E8016-G該当
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03259501N-11
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする