KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816

KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816
KI7980 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180816

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード04180816品番KI7980
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アディダスのGalaxy 8 Running Shoesで毎日快適に過ごそう。多用途性を求める人のためにデザインされたこのシューズは、舗装路を走るときも、日常の移動シーンでも、安定したサポート力を発揮する一足。Cloudfoamミッドソールは、超ソフトな足踏みを実現するためにクッション性を高めたデザインで、足を踏み入れたときから歩くときまで、全体的に快適な履き心地を実現。レギュラーフィットは、ランナーからアクティブに街を楽しむ人までバランスの取れた履き心地をもたらす。ロード用に作られたテキスタイルのアッパーと合成素材のアウトソールは、耐久性と柔軟性を兼ね備え、アクティブなライフスタイルを足元からサポートする。シューレースクロージャーが足元をしっかりホールド。好みに合わせてフィット感を調整でき、動きにさらなる安定感をもたらす。アディダスなら、パフォーマンス重視のフットウェアが手に入り、どんな行き先でも、日々の気分を良くしてくれる。シューレースを履いて、その違いをストライドごとに感じてほしい。

サイズ(cm)
28
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/グレーシックス/カーボン
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする