IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157

IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157
IH9804 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181157

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード04181157品番IH9804
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ギャラクシー 8 ランニングを履いてポテンシャルを解き放とう。朝のジョギングでも、忙しい一日でも、さまざまなシーンで動き続けられるように作られた一足。Cloudfoamテクノロジーは、足を入れる瞬間からランニングに至るまで快適な体験を提供。搭載されたクッションが、一歩一歩に非常にソフトな履き心地をもたらし、集中してランニングやルーティンに取り組める。バランスの取れたシルエットは、さまざまな形状の足にしっかりとフィットする。軽量な構造とサポート力により、ランナーやアクティブな都市探検家にとって信頼できる一足。ロードランニング用に設計されたこのシューズは、耐久性と通気性のある素材を組み合わせているため、一日中足へのサポートを感じられる。アディダスがパフォーマンスとスタイルを両立させたこのモデルは、どこにいても信頼のおける快適な履き心地とサポート力を提供する。

サイズ(cm)
25.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
ルシッドブルー/シグナルグリーン/レイブルー
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする