IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760

IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760
IH9796 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181760

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード04181760品番IH9796
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

サポート性やさまざまな使い勝手を求めるランナーや、街をアクティブに楽しむ人のためにデザインされた一足であるGLX 8 ランニング。舗道を駆ける朝のジョグでも、日々の移動でも、なめらかな走り心地と長く続く快適さをもたらす。軽量設計と快適なフィットが、長時間の着用にも選びやすい理由になっている。あらゆるシーンに映えるスタイルと、確かなパフォーマンスを両立した一足。Cloudfoamテクノロジーが、着地のたびに包み込むようなクッション性を生み出す。この先進的なミッドソールは、足を入れた瞬間からストライドまで快適さを届け、驚くほどソフトな履き心地と豊かなクッション性で、走り続ける力を引き出す。締め具合を調整できるシューレースクロージャーが、足のホールド感を自在にかなえる。耐久性と柔軟性を兼ね備えた素材が、路面でのランニングから日常の移動まで幅広く活躍する。一歩は軽やかに、ストライドは力強く。どのような用途であれ、アディダスが快適な履き心地を支える。

サイズ(cm)
23.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
カーボン/プラチナメタリック/ワンダークォーツ
標準質量(g/片足)
275(27cm)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする