IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710

IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710
IH9795 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180710

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード04180710品番IH9795
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

多用途で機能的なGLX 8 ランニングは、朝のランにも、アクティブに過ごす一日にも寄り添う一足。異素材を組み合わせたアッパーが、サポート性を保ちながら軽やかな履き心地へ導く。クラシックなレースクロージャーが、自在に調整できる安心感のあるフィットと、定番らしいフォルムを生み出す。アディダスのCloudfoamテクノロジーが、足を入れた瞬間から、足元に心地よさを届ける。一日中、極上のやわらかさと追加のクッション性を感じられるようデザインされている。シューズのサイドに施した存在感のあるスリーストライプスが、自信に満ちたアイコニックなアクセントとなり、機能美とスタイルを自然に融合させる。

サイズ(cm)
24.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/マットシルバー/カーボン
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする