IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080

IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080
IH9812 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180080

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード04180080品番IH9812
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

日常に寄り添う万能な一足としてデザインされたGLX 8 ランニング。朝のランニングから毎日の外出まで、あらゆる場面で足元を快適に支え、一日を通して動きを後押しする。Cloudfoamテクノロジーが、足を包み込むようなやわらかさと追加のクッション性を生み、スムーズな一歩をかなえる。バランスの取れたフィット感に加え、シューレースで適切なホールド感へ調整できるため、ストライドは自信に満ち、安定する。異素材を組み合わせたアッパーは、耐久性と柔軟性を備え、ロードランニングに最適である。路面をしっかり駆け抜けるときも、街をゆったり歩くときも、このシューズは高いクッション性とサポート性を発揮するよう設計されている。アクティブな毎日を挑戦的でポジティブなマインドと快適さで支える一足。

サイズ(cm)
28
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする