KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446

KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446
KI7978 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181446

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
04181446
品番
KI7978
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

走り続けるアスリートを後押しする一足、ギャラクシー 8 ランニング。日々のランやウォーキングにさらなる快適さと安定性を求めるランナーに向けてデザインされたモデルである。多彩なスタイルとパフォーマンス対応の機能性を兼ね備え、日常のあらゆるシーンにフィットする。ロードラン用に設計されており、日常のトレーニングから街歩きまで幅広いシーンで活躍する。厚みのあるクッショニングがソフトな踏み心地を生み出し、Cloudfoamミッドソールが足入れの瞬間から走り出すまで、トータルな心地よさを発揮する。テキスタイルアッパーに合成素材のオーバーレイをあしらったアッパーデザインが、日々の酷使にも耐える耐久性を備えつつ、快適で安定した履き心地を提供する。レギュラーフィットが自然で安心感のあるフィット感をもたらし、シューレースクロージャーが好みの締め具合で、足元をしっかり固定する。朝のランニングから、忙しいシティライフ、気分転換のリラックスした散歩まで、あらゆるシーンで足元に心地よさをもたらす一足である。アディダスが誇るスタイルと実用性のバランスを体現した一足を通して、日常の一歩一歩を特別なステップへと変えていく。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランドロゴ、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
フローズンレモン/グレーフォー/フローズンレモン
サイズ(cm)
26.5
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする