アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas
コアランナー 6で、走りも、日常も、軽やかに行こう。アディダス ランニングのヘリテージを継承するこのモデルは、さらなる高みを目指す人のために、早朝のランニングから、慌ただしい一日の行動まで、足元をしっかりと支えてくれる。テキスタイルと合成素材を組み合わせたアッパーが、軽やかな履き心地と耐久性を両立。ラバーアウトソールは路面をしっかり捉え、どんな動作もしっかりとサポート。アイコニックなスタイルと実用的な機能性を兼ね備えた、スポーツにも、忙しい一日にもふさわしいデザイン。高反発のCloudfoamテクノロジーが、一歩一歩、やわらかな着地の感触をもたらす。さらに、レギュラーフィットの設計が、締めつけすぎず緩すぎないバランスの取れた履き心地を提供。走行ペースやアクティビティに合わせてシューレースを調節すれば、足をしっかりホールドできる。シューズには快適さと機能性が欠かせない、そんなアクティブライフを送る人のために生まれた、大胆で前向きな一足。アディダスにとって、それは単なるシューズではなく、生き方そのもの。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、ラバーアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール35mm・前足部25mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































