曜日別特売
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200

KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200
KH5574 アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas アディダス 04181200

アディダス コアランナー 6 / CORERUNNER 6 adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
色コアブラック/コアブラック/カーボン
コアブラック/コアブラック/カーボン
コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン
フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グレーワン
内容量1足注文コード04181200品番KH5574
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

コアランナー 6で、走りも、日常も、軽やかに行こう。アディダス ランニングのヘリテージを継承するこのモデルは、さらなる高みを目指す人のために、早朝のランニングから、慌ただしい一日の行動まで、足元をしっかりと支えてくれる。テキスタイルと合成素材を組み合わせたアッパーが、軽やかな履き心地と耐久性を両立。ラバーアウトソールは路面をしっかり捉え、どんな動作もしっかりとサポート。アイコニックなスタイルと実用的な機能性を兼ね備えた、スポーツにも、忙しい一日にもふさわしいデザイン。高反発のCloudfoamテクノロジーが、一歩一歩、やわらかな着地の感触をもたらす。さらに、レギュラーフィットの設計が、締めつけすぎず緩すぎないバランスの取れた履き心地を提供。走行ペースやアクティビティに合わせてシューレースを調節すれば、足をしっかりホールドできる。シューズには快適さと機能性が欠かせない、そんなアクティブライフを送る人のために生まれた、大胆で前向きな一足。アディダスにとって、それは単なるシューズではなく、生き方そのもの。

色
コアブラック/コアブラック/カーボン
サイズ(cm)
24
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、ラバーアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール35mm・前足部25mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする