アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas

アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダスアディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas - アディダス

デュラモ RC2 ランニングは、快適さと信頼性を重視するランナー向けにデザインされたシューズ。軽量でソフトなメッシュアッパーに、パッド入りヒールとシュータンを組み合わせ、足を入れた瞬間から心地よいフィット感。レギュラーフィットは足をしっかりホールドし、安定した履き心地を提供。初心者からベテランアスリートまで対応する設計。フルレングスのLightmotionミッドソールは、安定したクッション性のあるフォームで走りをサポート。レースに向けたトレーニングにも、気軽なジョギングにも、このアディダスのシューズは活躍。目標に集中し、より遠くへ。自信を持って走り続けよう。

仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、ラバーアウトソール
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
ミュートパープル/フラッシュアクア/ルシッドレイブルー
性別
メンズ
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04180667KJ418826.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181069KJ418827
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181392KJ418825.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181647KJ418826
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181778KJ418827.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする