曜日別特売
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778

KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778
KJ4188 アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas アディダス 04181778

アディダス デュラモ RC2 ランニング / DURAMO RC2 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード04181778品番KJ4188
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

デュラモ RC2 ランニングは、快適さと信頼性を重視するランナー向けにデザインされたシューズ。軽量でソフトなメッシュアッパーに、パッド入りヒールとシュータンを組み合わせ、足を入れた瞬間から心地よいフィット感。レギュラーフィットは足をしっかりホールドし、安定した履き心地を提供。初心者からベテランアスリートまで対応する設計。フルレングスのLightmotionミッドソールは、安定したクッション性のあるフォームで走りをサポート。レースに向けたトレーニングにも、気軽なジョギングにも、このアディダスのシューズは活躍。目標に集中し、より遠くへ。自信を持って走り続けよう。

サイズ(cm)
27.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、ラバーアウトソール
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
ミュートパープル/フラッシュアクア/ルシッドレイブルー
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする