アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas
ランニングへのモチベーションを高めてくれる、気分爽快なこのadidas Runningシューズ。パッド入りヒールとシュータンが足をソフトに包み込み、フルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが高反発の軽い履き心地であらゆる足の動きに対応。優れたグリップ力を発揮するアディウェア アウトソールにより、トラックでも街中でも耐久性が向上。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール27mm・前足部21mm)、ラバーアウトソール
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- コアブラック/フットウェアホワイト/ヘイローシルバー
- 標準質量(g/片足)
- 246(27cm)
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































