曜日別特売
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132

JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132
JS4429 アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas アディダス 04180132

アディダス デュラモRC2ランニングシューズ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード04180132品番JS4429
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ランニングへのモチベーションを高めてくれる、気分爽快なこのadidas Runningシューズ。パッド入りヒールとシュータンが足をソフトに包み込み、フルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが高反発の軽い履き心地であらゆる足の動きに対応。優れたグリップ力を発揮するアディウェア アウトソールにより、トラックでも街中でも耐久性が向上。

サイズ(cm)
27
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール27mm・前足部21mm)、ラバーアウトソール
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/フットウェアホワイト/ヘイローシルバー
標準質量(g/片足)
246(27cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする