- 付属品
- 取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 約66.8×98.3×16
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約187
- ポート数
- USB-C×2、USB-A×1
- 出力
- 単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)
- 適合規格
- 急速充電規格:PD3.0
- 入力
- USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
- バッテリー
- 5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)
- バッテリー電圧(V)
- 7.82
- 充電時間(分)
- 約90分(0~100%)
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 充放電回数(回)
- 約300
- バッテリー容量(Wh)
- 39.1