CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448

CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448
CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448
CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448
CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448
CA65-F 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348448

自由輪キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)94
許容荷重(kg)200
許容荷重(daN)196
内容量1個注文コード04348448品番CA65-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
¥980

コストパフォーマンスに優れた自在キャスターです。

許容荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
760
車輪幅(mm)
40
取付高(mm)
94
材質(車輪)
ナイロン
表面処理
亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付座(mm)
95×67
取付ピッチ(mm)
73×45
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする