レコフレーム(ユキ技研)
重荷重用キャスター 自由輪 500kgfタイプ
重荷重の装置や機械への利用に最適な自在キャスターです。
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
1013
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
50
取付高(mm)
95
表面処理
黒塗装
ストッパー
なし
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(69×69)
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348360
CAH65-F
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください