レコフレーム(ユキ技研)
重荷重用キャスター 自由輪 500kgfタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348360
品番
CAH65-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重荷重の装置や機械への利用に最適な自在キャスターです。
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
1013
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
50
取付高(mm)
95
表面処理
黒塗装
ストッパー
なし
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(69×69)
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応