高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426602
1315210
481-4911
GR D G1/4 60×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04426708
1315160
481-4881
GR D G1/4 60×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429666
1315010
481-4856
GR D G1/4 60×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください