曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044267871326025481-4907GR D R3/8 75×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
044276521326010481-4912GR D R3/8 75×0.1MPa F20.0020.0~0.1
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
044288261326110481-4830GR D R3/8 75×1MPa F20.020.0~1
¥10,500
¥8,298
¥9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
044289121326116481-4832GR D R3/8 75×1.6MPa F20.050.0~1.6
¥10,500
¥8,298
¥9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
044292981326016481-4901GR D R3/8 75×0.16MPa F20.0050.0~0.16
¥10,900
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする