高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
465-9793
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±2.5%F.S.
呼称
GR D2 G1/4 60×10MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430847
131921073
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください