高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04428291
1304160
465-6760
GR D4 R1/4 50×6MPa
0.1
0.0~6
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429149
1304010
465-6763
GR D4 R1/4 50×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430296
1304210
465-6762
GR D4 R1/4 50×10MPa
0.2
0.0~10
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430768
1304060
465-6759
GR D4 R1/4 50×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください