SAE延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04625386
品番
WGCD-1
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

SAE接続を手軽に延長!
ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに
ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に
・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル
・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル
・18AWG錫メッキ銅線を採用
・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応
・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能

材質
銅
タイプ
1個単品
コネクタ形状
SAE 2ピン
最大電流(A)
10
ケーブル長(cm)
約30
動作電圧(V)
DC12
ケーブルサイズ(AWG)
18
最大電力(W)
120
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする