曜日別特売
NITECORE SUMMIT10000 モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会 04701772

NITECORE SUMMIT10000 モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会 04701772
NITECORE SUMMIT10000 モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会 04701772
NITECORE SUMMIT10000 モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会 04701772
NITECORE SUMMIT10000 モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会 04701772

モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000NITECORE SUMMIT10000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04701772
品番
NITECORE SUMMIT10000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。
落下衝撃耐性(1.5m)です。
衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。
1.5mの高さから落としても正常に動作します。
IPX5相当の防水性能を備えています。
耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。
低温環境対応です。

付属品
断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)
トラスコ品番
718-5482
出力
USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A
定格容量
6400mAh 5V (TYP 1A)
入力
USB-C:5V=2.4A/9V=2A
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.85
バッテリー容量(mAh)
10000
防水保護等級
IPX5
ポート
デュアルポート:5V=3A (最大)
バッテリー容量(Wh)
38.5
USB規格
USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする