ポンプディスペンサー 一押くん(瓶用サポーター付)(10573)

ポンプディスペンサー 一押くん(瓶用サポーター付)(10573) - サントリーマーケティング&コマース

1プッシュ抽出容量:30ml
口径「外径約34mm以下」の瓶ボトルに対応出来ます。
ポンプの内側が洗浄できるもので衛生的です。
国内ペットボトル2.7L、4L口径対応(外径36mm、内径29mm)
誰でも簡単・正確に定量30ml注げます。経験の浅いスタッフでも大丈夫!
とにかく作業が早い!素早く次々に定量30ml抽出。大量注文でもお客様をお待たせしません。
現場で役立つ裏技「45ml測りたい」とき、1プッシュ30ml+1/2プッシュ(ラインまで)15mlで45ml抽出

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0485012910573
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする