ポンプディスペンサー 一押くん(瓶用サポーター付)(10573)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850129
品番
10573
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1プッシュ抽出容量:30ml
口径「外径約34mm以下」の瓶ボトルに対応出来ます。
ポンプの内側が洗浄できるもので衛生的です。
国内ペットボトル2.7L、4L口径対応(外径36mm、内径29mm)
誰でも簡単・正確に定量30ml注げます。経験の浅いスタッフでも大丈夫!
とにかく作業が早い!素早く次々に定量30ml抽出。大量注文でもお客様をお待たせしません。
現場で役立つ裏技「45ml測りたい」とき、1プッシュ30ml+1/2プッシュ(ラインまで)15mlで45ml抽出

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする