徳利 No.7151 ガラス製

徳利 No.7151 ガラス製 - ムラエ

電子レンジでご使用になれます。又、ソバのツユ入・天ツユ入にもご利用できます。夏は冷酒として冬はお燗で電子レンジも大丈夫オールシーズンご愛用いただけます。

材質
硬質ガラス
容量(mL)
180
温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ77×110
電子レンジ
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04850260No.7151
¥1,100
¥939
¥1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする