No.7151 徳利 No.7151 ガラス製 ムラエ 04850260

徳利 No.7151 ガラス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850260
品番
No.7151
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

電子レンジでご使用になれます。又、ソバのツユ入・天ツユ入にもご利用できます。夏は冷酒として冬はお燗で電子レンジも大丈夫オールシーズンご愛用いただけます。

材質
硬質ガラス
容量(mL)
180
温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ77×110
電子レンジ
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする