能作 錫 富士山 FUJIYAMA 金箔 60cc 511285
日本の最高峰富士山をモチーフにした錫のぐい呑に金箔を貼りました。
ぐい呑の底にも富士山がデザインされており、富士山を眺めながらお酒をお楽しみいただけます。
やわらかく機械作業に向かない錫の盃を、能作の職人が一つ一つ手仕上げし、金沢の職人の手により一枚一枚金箔を貼っています。
華やかな金箔の富士山は贈り物にもおすすめです。
- 仕様
- オーブン:×、食器乾燥機:×
- 容量(mL)
- 60
- 混率(%)
- 錫100、金箔
- 外寸法(mm)
- H37、Φ74
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
酒器・バー用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ
























