511285 能作 錫 富士山 FUJIYAMA 金箔 60cc 511285 能作 04850549

能作 錫 富士山 FUJIYAMA 金箔 60cc 511285

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850549
品番
511285
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

日本の最高峰富士山をモチーフにした錫のぐい呑に金箔を貼りました。
ぐい呑の底にも富士山がデザインされており、富士山を眺めながらお酒をお楽しみいただけます。
やわらかく機械作業に向かない錫の盃を、能作の職人が一つ一つ手仕上げし、金沢の職人の手により一枚一枚金箔を貼っています。
華やかな金箔の富士山は贈り物にもおすすめです。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
60
混率(%)
錫100、金箔
外寸法(mm)
H37、Φ74
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする