錫 ぐい呑み 501270

錫 ぐい呑み 501270 - 能作

毎日美味しいお酒を楽しみたい方におすすめのぐい呑。
数あるぐい呑の中でもスタンダード且つ落ち着きのある形状で根強い人気がある一品。
フレッシュで清涼感がある、なめらかな日本酒には、口が開いていないオーソドックスなぐい呑がぴったり

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
90
混率(%)
綿100
外寸法(mm)
H44、Φ67
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840101501270
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする