501270 錫 ぐい呑み 501270 能作 04840101

錫 ぐい呑み 501270

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840101
品番
501270
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

毎日美味しいお酒を楽しみたい方におすすめのぐい呑。
数あるぐい呑の中でもスタンダード且つ落ち着きのある形状で根強い人気がある一品。
フレッシュで清涼感がある、なめらかな日本酒には、口が開いていないオーソドックスなぐい呑がぴったり

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
90
混率(%)
綿100
外寸法(mm)
H44、Φ67
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする