錫 ぐい呑み 大 金箔 511271

錫 ぐい呑み 大 金箔 511271 - 能作

じっくりお酒を楽しみたい方におすすめの大きめサイズのぐい呑。
金沢を代表する伝統工芸品、金箔とコラボレーションしました。金箔の輝きがより一層日本酒をひきたてます。
一つ一つ職人の手で仕上げられたぐい呑は、金沢の職人の手によりまた一枚一枚金箔を貼ることでやっと完成します。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
120
混率(%)
錫100、金箔
外寸法(Φ×Hmm)
47×72
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842648511271
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする