511271 錫 ぐい呑み 大 金箔 511271 能作 04842648

錫 ぐい呑み 大 金箔 511271

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842648
品番
511271
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

じっくりお酒を楽しみたい方におすすめの大きめサイズのぐい呑。
金沢を代表する伝統工芸品、金箔とコラボレーションしました。金箔の輝きがより一層日本酒をひきたてます。
一つ一つ職人の手で仕上げられたぐい呑は、金沢の職人の手によりまた一枚一枚金箔を貼ることでやっと完成します。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
120
混率(%)
錫100、金箔
外寸法(Φ×Hmm)
47×72
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする