曜日別特売
MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460

MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460
MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460
MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460
MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460
MCZ-303 【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ macros(マクロス) 05099460

【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05099460
品番
MCZ-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

広げればひざ掛けや薄い掛け布団、畳めばクッションになる2wayブランケット。
コンパクトなのでオフィスや車内で活躍。
洗濯機で丸洗い可能。
気持ちよさにこだわった触り心地。

材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
ブランケット:約1000×700/クッション:約W180×D90×H280
質量(g)
約250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする