ワタナベ工業
そのまま使えるホットカーペット1畳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
674-4776
注文コード
05331151
品番
WHC-105KPL-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カバーいらずで、そのまま使えるパーソナルホットカーペットです。
トラスコ品番
674-4776
材質
表面:ポリエステル
幅(mm)
880
厚さ(mm)
8
奥行(mm)
1760
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
220
注意
※屋内専用です。