DM-60SE デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) BBKテクノロジーズ 05330469

DM-60SE デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) BBKテクノロジーズ 05330469
DM-60SE デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) BBKテクノロジーズ 05330469

デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はゲージ径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ゲージ径(Φmm)
60
注文コード
05330469
品番
DM-60SE
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
ECOバルブホースはムシ押し機能付きホースです。

用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番
252-5404
セット内容
デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、ECOバルブチャージホース(90cm青)×1本、スタンダードチャージホース(90cm黄)×1本、専用ケース(品番:AL-ET)
ゲージ径(Φmm)
60
仕様
【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mm
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
圧力(MPa)
測定/-0.100~+5.000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする