DM-80SS デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ 05330697

DM-80SS デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ 05330697
DM-80SS デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ 05330697

デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット)DM-80SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05330697
品番
DM-80SS
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
デジタルゲージは飽和温度表示機能付きです。
ルームエアコン用です。

用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
仕様
【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mm
トラスコ品番
253-9631
セット内容
デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
80
圧力(MPa)
測定/-0.100~+5.000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする