WHC-205VC ボリュームホットカーペット 2畳 ワタナベ工業 05331178

WHC-205VC ボリュームホットカーペット 2畳 ワタナベ工業 05331178
WHC-205VC ボリュームホットカーペット 2畳 ワタナベ工業 05331178
WHC-205VC ボリュームホットカーペット 2畳 ワタナベ工業 05331178
WHC-205VC ボリュームホットカーペット 2畳 ワタナベ工業 05331178

ボリュームホットカーペット 2畳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05331178
品番
WHC-205VC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

優れた保温性と防音性があります。

トラスコ品番
564-8063
材質
ポリエステル
幅(mm)
1750
奥行(mm)
1750
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
500
注意
※乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方がご使用の場合には注意してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする