曜日別特売

こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工

こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)

年中使えるラウンドタイプのこたつテーブル。高さ調節に便利な継脚付き。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ ヒーター 天板ラウンド加工 高さ調節 継脚
質量(kg)
20.1
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.6円、(弱)2.6円
内容量
1セット
取扱説明書:(6.09MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(LV/IV) 0548672705486727GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(LV/IV)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(SG/IV) 0548699805486998GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(SG/IV)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(LV/IV) 0548712905487129GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(LV/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(SG/IV) 0548715605487156GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(SG/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(GJ/BR) 0548728705487287GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(GJ/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(IV/GJ) 0548743605487436GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(IV/GJ)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(BR/CG) 0548801205488012GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(BR/CG)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(GJ/BR) 0548899205488992GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(GJ/BR)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(BR/CG) 0548906205489062GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(BR/CG)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(IV/GJ) 0548916805489168GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(IV/GJ)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(OL/BR) 0548950905489509GKRN-F120H(ENM)+AKF-2024(OL/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) 0548978005489780GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR)(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする